たくみ
大型鉄工用スミサシ
(2件のレビュー)
トラスコ品番
786-3667
材質
竹
幅(mm)
18
厚さ(mm)
3
全長(mm)
260
質量(g)
11
タイプ
大型鉄工用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60973176
6526
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください