たくみ
大工用スミサシ
(1件のレビュー)
トラスコ品番
786-3632
材質
竹
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
全長(mm)
245
質量(g)
8
タイプ
大工用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60973185
6521
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください