サンフラッグ(旧:新亀製作所)
オートポンチ超硬材
(1件のレビュー)
全長(mm)
158
トラスコ品番
777-7817
材質
刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)
質量(g)
180
直径(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60973228
NO.185
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください