デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ)

デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) - フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメーター付絶縁抵抗計(2レンジ) - フルーク(FLUKE)

複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。
実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。

用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043973491577(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット10001000100×203×50624単3乾電池×4本(付属)10050203
オープン
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508009541577(英語版一般校正証明書付)1セット10001000100×203×50624単3乾電池×4本(付属)10050203
オープン
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6097323715771台--------
153,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする