オープンバック ハードボトムタイプ

オープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)オープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)オープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)オープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)
(2件のレビュー)

底は完全防水です。
握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。
ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。
長さのある工具やパイプなどを収納することができます。

トラスコ品番793-9957材質ナイロン幅(mm)470質量(kg)2.15高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609740954750FB1-19A470×230×355ブラック
18,830
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 水道工事
有限会社ネジカネ工業建設業・工事業

作りもしっかりしていますし、工具の多い水道屋さんとかにはもってこいじゃないですかね?ポケットや工具挿しもたくさんあるのでとても便利です。少々値段が高いので、耐久性を求められるプロ用工具入れですかね。DIYをされる人にはオーバークォリティかもしれませんが、所有欲を満たしてくれると思います

対象商品 : 60974095
2022-07-04
用途: 水道工事
英和ビルシステム株式会社

しっかりしていて 例えば取っ手で持ち上げても ブレが少ないので 楽に持てます。
ドライバー挿し袋なども丁度いい感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする