ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)

長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
底は完全防水です。
複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。
実用的なポケット付です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。

トラスコ品番793-9973幅(mm)470質量(kg)1.6高さ(mm)370材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609741134750FB2-19A470×230×370ブラック
15,190
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする