上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ

上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)

カバーを止めるベルクロストラップは、そのまま必要なときにバッグが開いたまま使用できます。
外側にドライバー用のポケット付です。
握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
底は完全防水です。
中身はベルクロシステムは、取り外し可能です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。

トラスコ品番793-9965幅(mm)470質量(kg)2.9高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609741834750FB1-19B470×230×355ブラック
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする