曜日別特売

電工向けバック ハードボトムタイプ

電工向けバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)電工向けバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)電工向けバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)電工向けバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)電工向けバック ハードボトムタイプ - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

カラビナ用のループホルダー付です。
手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。
間口が広く、工具の出し入れが容易です。
底は完全防水です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。
ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。

トラスコ品番794-0017材質ナイロン幅(mm)300質量(kg)1.45高さ(mm)400材質(本体)ナイロン奥行(mm)285外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)285内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609741924750FB3-12300×285×400ブラック
17,530
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 水道工事
有限会社ネジカネ工業建設業・工事業

作りもしっかりしててとてもいいですね。やはり2000円~3000円以下の安い物と比べると雲泥の差です!電気工事向けらしいですが、水道で屋内用の工具を入れて使っています。工具挿しもたくさん着いてて使いやすいです。プロ向けの商品だと思うので、DIY等で使用されるには、値段とかオーバークォリティな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする