セキスイ
BK型コンテナ(バスケット型)
ネスティングタイプです。
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプ
ネスティング可
仕様
カード差別売
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974305
BK-120
120
808×556×370
ブルー
¥
12,090
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
60974332
BK-54-2
54
605×438×298
ブルー
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
60974357
BK-70
70
622×452×330
ブルー
¥
8,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
60974375
BK-80-2
80
686×486×341
ブルー
¥
9,940
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60974314
BK-40
40
650×440×200
ブルー
¥
6,270
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください