セキスイ
BK型コンテナ(バスケット型)
ネスティング、スタッキング両方できます。(ハンドルを利用してスタッキングとネスティングを使い分けできます)
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプ
スタッキング可
仕様
カード差別売
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974323
BK-40H
40
650×440×200
ブルー
¥
7,670
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60974348
BK-54-2H
54
605×438×298
ブルー
¥
8,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60974366
BK-70H
70
622×452×330
ブルー
¥
10,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60974384
BK-80-2H
80
686×486×341
ブルー
¥
11,810
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください