セキスイ
BK型コンテナ(バスケット型)ハンドル付
ネスティング、スタッキング両方できます。(ハンドルを利用してスタッキングとネスティングを使い分けできます)
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプ
スタッキング可
仕様
カード差別売
トラスコ品番
498-3327
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
5.54
許容荷重(kg)
50×3段
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
808
外寸法・高さ(mm)
370
外寸法・奥行(mm)
556
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
690
有効内寸法・高さ(mm)
306
有効内寸法・幅(mm)
446
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974393
BK-120H
120
808×556×370
ブルー
¥
14,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください