TENMA(天馬)
フィッツケース すき間ケース(ワイド)
ベッド下やクローゼットのすき間に最適です。
2個、3個と積重ねて使えます。
引出ストッパー付です。
色
カプチーノ
容量(L)
20
セット内容
仕切り板、簡易キャスター
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
630×390×155
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
580×332×95
引出し耐荷重(kg)
1.8
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974637
FITS-SUKIMA-WIDE-CAP
1個
オープン
取扱い終了
31272336
110004657
1個
¥
7,478
取扱い終了
返品不可
48248614
FITS-SUKIMA-WIDE-CAP
1セット(18個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください