TENMA(天馬)
プレクシーケース
引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます。
引き出しの抜け落ちを防ぐ、引き出しストッパー機能付です。
備品や部品の整理整頓に最適です。
色
クリアナチュラル
材質
天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974743
PXY-CASE-S
1個
10
0.93
260×370×180
223×327×140
¥
3,214
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
48246058
PXY-CASE-SS
1セット(12個)
6
0.727
240×320×150
204×278×110
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248316
PXY-CASE-S
1セット(12個)
10
0.93
260×370×180
223×327×140
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60974752
PXY-CASE-SS
1個
6
0.727
240×320×150
204×278×110
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません