大阪製罐
OS ロッカーS(ワイドタイプ)
広い間口1311mmで、長尺物も楽々収納できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
用途
長尺物保管に
仕様
粉体塗装、鍵付き
材質
本体:スチール
幅(mm)
1311
色
グリーン
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
棚板寸法(mm)
1286×480×20
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975127
1000SW
棚板3枚
818-8332
1081
ロッカー:1220×515×970(棚板含まず)
400
¥
211,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60975136
1200SW
棚板4枚
818-8334
1281
ロッカー:1220×515×1170(棚板含まず)
500
¥
240,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません