エコット ピンク

エコット ピンク - リングスターエコット ピンク - リングスター
(1件のレビュー)

エコットシリーズ用の中皿です。

ピンク材質ポリプロピレン仕様エコットシリーズの追加用の中皿トラスコ品番487-3416質量(kg)0.09外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)173×188×40有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)140×157×35シリンダ錠(別売)取付不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975276RET-3843-P
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60975276
2020-01-19
用途: 工具箱の収納/整頓の効率化
製造業

同社エコットRE430の付属トレイと同じもの。
付属は1個なので2段トレイ化の為に購入。2段目の下に更に55mmほど空間ができるので、そこにはパーツボックスの高さちょうどいいのをうまく仕込めるよ。工具箱の収納/整頓効率化にたいへん有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする