曜日別特売

4段式リジットキャスターケース

4段式リジットキャスターケース - BAHCO(バーコ)

ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。
引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。
左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。
過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。
上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。
保護プレート付きのネームプレートがあります。
手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。
キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。
上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。

仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個)トラスコ品番794-0092質量(kg)14材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)最大990負荷容量動的:50、静的:150外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)470シリンダ錠(別売)外寸法・奥行(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609753554750RCWD4600×400×470
146,360
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする