BAHCO(バーコ)
スイベルキャスター
4750RCWD4用のスイベルキャスターです。
色
黒
材質
ポリウレタンタイヤ、ポリアミドハブ
仕様
キャスター4個(2個はブレーキ付)
トラスコ品番
794-0106
質量(kg)
0.6
耐荷重(kg)
150
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
300
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975382
4750RCWD-AC1
¥
13,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください