Vikan(ヴァイカン)
ハンドスクイージー 7125
一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。
用途
作業台やまな板の上の水切りに
幅(mm)
245
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム
長さ(mm)
210
耐熱温度(℃)
121
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。
※耐熱温度を守ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975784
71257
497-0420
オレンジ
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60975793
71258
497-0438
パープル
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
60975802
71251
497-0365
ピンク
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください