ジポン
プラスプリングモップ
ヘッド部が樹脂製なので軽くて使いやすいです。
用途
替糸を装着して床掃除
トラスコ品番
819-0972
材質
頭:ポリエチレン樹脂、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)
長さ(mm)
1205
幅(mm)
240
質量(g)
500
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975915
10051
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください