ジポン
鉄板スプリングモップ
ヘッド部がスチールで、とても丈夫です。
用途
替糸を装着して床掃除
材質
頭:スチール亜鉛メッキ、天然木ニス塗
幅(mm)
235
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975924
10053
565
¥
1,145
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
60975933
10052
495
¥
1,075
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください