ラバーメイド
エグゼクティブウェイブブレイクバケット・コンボ ダークグレイ
バケツの内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。
トラスコ品番
819-4327
質量(kg)
1.3
色
ダークグレー
容量(L)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×251×358
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60976037
1863975
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください