曜日別特売

油吸収材 アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ

油吸収材 アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ - JOHNAN油吸収材 アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ - JOHNAN油吸収材 アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ - JOHNAN

25センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
表面を堅く仕上げており丈夫です。
カラーで工程ごとに使い分けができます。
表面を堅く仕上げてありますので往来の多い場所でのご使用に便利です。
色付なので作業場と通路の区分けなどにも便利です。

用途オイル・水用、機械周りの識別用、通路などの路面油吸収用対応オイル、水仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)600厚さ(mm)3質量(kg)7長さ(m)30幅(cm)60吸油量(L/巻)86内容量1巻
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976134AR60496-0718グレー
23,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60976143AR60Y496-0726イエロー
23,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする