JOHNAN
油吸収材 ドラム缶用マット(25枚入り)
ドラム缶の天板をいつもきれいに保ちます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
グレーで汚れが目立ちにくいです。
用途
オイル・水・溶剤用、200Lのドラム缶天板用として
対応
オイル、水、溶剤
トラスコ品番
469-3400
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
2
直径(mm)
550
吸油量(L/箱)
20
内容量
1セット(25枚)
注意
※油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60976152
AD550
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください