曜日別特売

Oilguardノンスリップロール R-9280

Oilguardノンスリップロール R-9280 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardノンスリップロール R-9280 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。
裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。
マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。

用途オイル・水・溶剤用吸油量(L/巻)60材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤グレー仕様ロールタイプトラスコ品番819-3397幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6長さ(m)20対応オイル、水、溶剤内容量1巻
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸油量(L/巻)
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097619572105860760202.5
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする