曜日別特売

Oilguardノンスリップロール RG-9280

Oilguardノンスリップロール RG-9280 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardノンスリップロール RG-9280 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardノンスリップロール RG-9280 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardノンスリップロール RG-9280 - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。
裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。
マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。

用途オイル・水・溶剤用対応オイル、水、溶剤仕様ロールタイプトラスコ品番819-3398材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6長さ(m)20吸油量(L/巻)60内容量1巻
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976213721055
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする