曜日別特売

Oilguardマット

Oilguardマット - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。
急な漏洩に素早く油を吸収します。

用途オイル用対応オイルトラスコ品番819-3383材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)6質量(kg)5.8縦(mm)400横(mm)500吸油量(L/枚)1.32アズワン品番64-8910-04吸油量(L/箱)66内容量1セット(50枚)
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
※油・溶剤等の吸収後は、各地の条例等に基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976238721002
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする