Oilguardマット F

Oilguardマット F - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット F - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット F - 湘南ワイパーサプライ(SWS)
(1件のレビュー)

裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。
吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所での使用に最適です。

用途オイル用対応オイル材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)白/青内容量1セット(100枚)
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
※油・溶剤等の吸収後は、各地の条例等に基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097624772100340050025.6819-3386
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60976256721044550650316819-3387
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60976247
2019-07-19
用途: 車・バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

オイル交換時やメンテナンス時に、最初から下に敷いておくことで、駐車場の床を汚さなくて済みます。賃貸に住んでいる者としては、とても重宝しています。特に、裏にオイル透過防止のビニール?が貼ってあることが、この商品を選んだ一番の理由です。サイズもちょうど良いので、使い勝手抜群です。メンテする場所などによっては、ハサミで切って使用しています。欲を言えば、少ない枚数のラインナップがあると良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする