Oilguardマット PS

Oilguardマット PS - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット PS - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット PS - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット PS - 湘南ワイパーサプライ(SWS)
材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)400横(mm)500内容量1セット(100枚)
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
※油・溶剤等の吸収後は、各地の条例等に基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976265721001オイル819-338124.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
60976274721009オイル819-338248
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
60976283721029水、オイル、溶剤819-338424グレー
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
60976292721007水、オイル、溶剤819-338548グレー
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする