曜日別特売

Oilguardロール

Oilguardロール - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール - 湘南ワイパーサプライ(SWS)
用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)600内容量1巻
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976308721006水、オイル、溶剤819-339155.4グレー
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
60976317721038オイル、水、溶剤819-339255.4
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60976326721051オイル、水、溶剤819-339334.5グレー
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60976335721052オイル、水、溶剤819-339434.5
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする