曜日別特売

Oilguardロール F

Oilguardロール F - 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール F - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。
裏面にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。

用途オイル専用吸油量(L/巻)116.3材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)仕様ロールタイプトラスコ品番819-3389幅(mm)1600厚さ(mm)3質量(kg)14.4長さ(m)20対応オイル内容量1巻
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸油量(L/巻)
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976344721050116.31600203
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする