湘南ワイパーサプライ(SWS)
Oilguardロール T
厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
用途
オイル・水・溶剤用
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
仕様
ロールタイプ
厚さ(mm)
4
長さ(m)
20
対応
オイル、水、溶剤
内容量
1巻
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸油量(L/巻)
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60976378
721011
108
600
20
4
819-3395
8.6
64-8910-25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
60976387
721012
162
900
20
4
819-3396
12.9
64-8910-26
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください