バーテック
バーキュート衛生管理用たわし バーキンタたわし
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質
本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分
色
グレー
トラスコ品番
796-1898
質量(g)
55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×80×40
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
64-9295-89
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60976405
62808601
¥
3,324
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください