天井箒スペア(伸縮式)

天井箒スペア(伸縮式) - 伝蔵
(4件のレビュー)

A008伸縮式天井箒3段アルミ柄の専用取り替えヘッドです。

長さ(mm)330トラスコ品番819-5469材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)幅(mm)110質量(g)150繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976877A028
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60976877
2022-08-19
用途: 清掃作業
株式会社いろはやサービス業

蜘蛛の巣とりように、近くのホームセンターで、売り切れでしたので、配送も早く助かりました

対象商品 : 60976877
2022-05-16
用途: 作業後のホコリ取り
製造業

柄を付ける部分に革を巻いて手ほうきとして使用しています。毛の密度がびっしりなので、細かいホコリも一度で掃き取れます。

2020-06-02
用途: 蜘蛛の巣とり
製造業

見た目がワラ?を編んで針金で止めてある箒なので
すぐほつれたり壊れるかなと思ってましたが
壊れ、ほつれることなく、蜘蛛の巣とりたおしました。
ただ棒に箒を取り付けるネジ部分が使う前に緩くなっているので
使用する前に毎回グッと閉めなおす必要があり
閉めなおすときに持つ持ち手部分が先にほつれてきました。
壊れる、ほつれきるより先に
蜘蛛の巣で箒自体が汚くなってきたので買い替え。
箒自体はとても上部です。
簡単に取り外し付け替えできました。

1が参考にしています
対象商品 : 60976877
2019-08-22
用途: 天井等のすす払い
製造業

交換できる天井箒の発想は良く先だけ交換出来る事は有難いがねじ込み部分の強度が弱く直ぐねじ部の上部が折れてしまい使用出来なくなってしまうこの所の改善は必需と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする