ラバーメイド MFクリーニングシステム フレーム ブラック

ラバーメイド  MFクリーニングシステム フレーム ブラック - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  MFクリーニングシステム フレーム ブラック - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  MFクリーニングシステム フレーム ブラック - ERECTA(エレクター)

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
360°自在に動き狭い場所でも効率的に清掃できます。
軽量で作業性に優れたクリーニングシステム。
フレームは使用する場所に合わせて選べる5サイズ。
360度自在に動き狭い場所でも効率的に清掃できます。
ハンドルとフレームはワンタッチで固定可能。

用途モップ、清掃トラスコ品番819-4266材質アルミ質量(kg)0.4ブラック間口W×奥行D×高さH(mm)282×88×38幅×長さ(mm)282×89内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31244214Q55007
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60976913Q55007
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60976913Q5500749613734FGQ55000-YL00Q55007 クイックコネクト フレーム ラバーメイド 49613734クイックコネクト フレームラバーメイド1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする