曜日別特売

グリッパー・クランプスタイルハンドル

グリッパー・クランプスタイルハンドル - ラバーメイドグリッパー・クランプスタイルハンドル - ラバーメイドグリッパー・クランプスタイルハンドル - ラバーメイド

簡単に効率的にモップヘッドが取り外し可能なハンドルです。

トラスコ品番819-4335材質本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1372質量(kg)0.6グレー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977044H245
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする