曜日別特売

フレキシフレーム

フレキシフレーム - ラバーメイド

清掃の難しい曲面や段差にフィットするモップ用フレームです。
柔かい素材で清掃面に合わせて湾曲します。
付け替え可能なカバーは5種類あり、用途によって使い分けが可能です。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。
丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。
丈夫で割れにくく、曲面と平面の両方に使用できるフレームです。
中心部分にゴミを集めやすい独自の弓型デザインです。

幅(mm)333トラスコ品番819-4292材質フレーム:合成ゴム、コネクター:ポリプロピレン(PP)、エラストマー長さ(mm)137質量(kg)0.4ブラック/イエロー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977096FGQ85500BK00
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする