ラバーメイド
マイクロファイバー・クリーニングシステム クイックコネクトハンドル
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
床面清掃に最適なストレート型のハンドルです。
トラスコ品番
819-4262
材質
アルミ
長さ(mm)
1473
質量(kg)
0.5
色
イエロー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977105
Q75004
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください