曜日別特売

マイクロファイバーCLシステムエルゴノミックアジャスタブルハンドル

マイクロファイバーCLシステムエルゴノミックアジャスタブルハンドル - ラバーメイドマイクロファイバーCLシステムエルゴノミックアジャスタブルハンドル - ラバーメイドマイクロファイバーCLシステムエルゴノミックアジャスタブルハンドル - ラバーメイド

人間工学に基づいた手に負担の少ないハンドルです。
伸縮式で高所への作業に最適です。
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。

トラスコ品番819-4264材質アルミ長さ(mm)1219~1829質量(kg)0.7イエロー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977114Q760
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする