ERECTA(エレクター)
ラバーメイド MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ
用途
モップ、清掃
材質
ポリエステル、ポリアミド
色
ブルー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D(mm)
寸法(縦×横)(mm)
適合フレーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977236
Q82065
819-4275
0.1
348×140
140×348
Q55007
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977245
Q42565
819-4281
0.2
680×144
145×681
Q570
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください