ラバーメイド
ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト
質量(kg)
0.6
材質
コットン、合成繊維
寸法(縦×横)(mm)
438×187
色
ホワイト
摘要
防縮加工
対応
(洗濯)75回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977288
A2120601
819-4344
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977297
A2520601
819-4345
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください