ラバーメイド
ウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGN
質量(kg)
0.4
材質
マイクロファイバー、ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)
343×152
色
グリーン
摘要
防縮加工
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977315
T8120606
(洗濯)T8120606
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977324
T8520606
(洗濯)T8520606
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください