ラバーメイド
ウェブフットマイクロファイバーストリングモップ ウェットタイプGN
材質
マイクロファイバー、ポリエステル
質量(kg)
0.4
色
グリーン
摘要
防縮加工なし
寸法(縦×横)(mm)
343×152
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977342
A8520606
819-4343
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977333
A8120606
819-4342
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください