ラバーメイド
エグゼクティブマイクロファイバーパルス・シングルフレーム 多目的用
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
用途
乾拭き用
トラスコ品番
819-4287
材質
ポリエステル、ポリアミド
質量(kg)
0.3
色
ライトグレー
寸法(縦×横)(mm)
145×526
適合フレーム
186389307
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977358
1867397
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください