ラバーメイド
エコノミー コットンモップ ホワイト
ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。
材質
コットン
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977367
V11601
445×152
0.5
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977376
V15601
305×152
0.4
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください