ラバーメイド
クリーンルームモップ ホワイト
糸のほつれが少なく、クラス10000レベルのクリーンルームでもご使用になれます。(T30001)
コンクリート床などの粗い床面に最適なモップです。(T25501)
トラスコ品番
819-4368
材質
レーヨン、ポリエステル
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
445×152
対応
(洗濯)75回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977437
T30001
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください