ラバーメイド
スウィングループ・モップ ウェットタイプ グリーン
材質
コットン、合成繊維
質量(kg)
0.5
色
グリーン
対応
(洗濯)50回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977464
C1120606
819-4350
406×152
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977473
C1520606
819-4351
464×152
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください