ラバーメイド
スーパースティッチ・コットンモップ ホワイト
吸水性や耐久性に優れたモップです。
経済的、汎用モップ。
4層、テイルバンド糸とループエンド糸の編み糸により、ストロークごとに大きくカバーできる。
トラスコ品番
819-4355
材質
コットン
質量(kg)
0.6
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
178×140
対応
(洗濯)5回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977482
D1130601
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください