ラバーメイド
スーパースティッチ・ブレンドモップ ブルー
吸水性や耐久性に優れたモップです。
より優れ、長持ちするプレミアムカットエンドモップ
綿と吸収性と強度のための合成糸のバランスのとれたブレンド。
ループエンドと大きなフロアカバー用の糸花布モップ。
材質
コットン、合成繊維
質量(kg)
0.5
色
ブルー
対応
(洗濯)5回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977516
D2120665
819-4352
178×140
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977525
D2520665
819-4353
406×152
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください