曜日別特売

フレキシフレームダストカバー

フレキシフレームダストカバー - ラバーメイド

カーブしている面でも汚れをしっかりキャッチします。
曲面、平面の両方に使用できるしなやかなフレームです。
付け替え可能なカバーは用途に応じて使い分けが可能です。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。
丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。
フレキシフレームに付け替え可能なカバーです。多目的な用途に使用可能です。

トラスコ品番819-4294材質マイクロファイバー、ポリエチレン質量(kg)0.1グリーンタイプ乾拭き用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×150×8寸法(縦×横)(mm)150×226繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977568FGQ85600GR00
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする