ラバーメイド
プレミアム・カットエンドコットンモップ ホワイト
吸水性や耐久性に優れたモップです。
経済的な8層カットエンドモップ(汎用洗浄向)
トラスコ品番
819-4366
材質
コットン
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
464×133
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977586
F21601
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください